Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0Z455751
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
Gedore 2150 3-150 Destornillador de ranura 0.5 x 3mm 150mm Hoja Mango de 3 componentes 235mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0Z455751
Aislamiento
Sí
Peso
44
Longitud total (mm)
235
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
44
Longitud total (mm)
235
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
3
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2150 3-150
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
0Z455751
EAN
4010886806708
UBB
500642599681
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6680280