Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5C813436
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
Gedore 2150 3,5 Destornillador de ranura 0.6 x 3.5mm 75mm Hoja Empuñadura de 3 componentes 160mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5C813436
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
160
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
160
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
75
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Modelo de baja chispa
Sí
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 3,5
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
según DIN ISO 2380-2, filo de corte según DIN ISO 2380-1 forma A, mangos de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
5C813436
EAN
4010886937983
UBB
500642597297
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2822644