Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2K360826
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
Gedore 2150 3,5-200 Destornillador de ranura 0.6 x 3.5mm 200mm Hoja Mango de 3 componentes 285mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2K360826
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
285
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
55
Longitud total (mm)
285
Antimagnético
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Modelo de baja chispa
Sí
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Capuchón giratorio
Sí
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 3,5-200
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
2K360826
EAN
4010886937952
UBB
500642600240
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
2822741