text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5-125 Destornillador ranurado 0.6 x 3.5mm 125mm Hoja Mango de 3 componentes 210mm

Artículo No. 2B011994
Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 210
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 210
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Model 2150 3,5-125

Descripción

Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar, El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus de GEDORE, * Longitud no normalizada, Hoja de acero templado al molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 2B011994
EAN 4010886937945
UBB 500642600083
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2822733
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.