text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 12 Destornillador ranurado 2 x 12mm 200mm Hoja Mango de 3 componentes 320mm

Artículo No. 6O945913
Aislamiento
Peso 257
Longitud total (mm) 320
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 257
Longitud total (mm) 320
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Diámetro de la hoja (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Model 2150 12

Descripción

según DIN ISO 2380-2, filo de corte según DIN ISO 2380-1 forma A, mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. 6O945913
EAN 4010886806685
UBB 500642598857
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 6679940
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.