Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
4Q675496
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
Gedore 2150 10 Destornillador ranurado 1,6 x 10mm 200mm Hoja Mango de 3 componentes 320mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4Q675496
Aislamiento
Sí
Peso
203
Longitud total (mm)
320
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
203
Longitud total (mm)
320
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
200
Anchura de la hoja (mm)
10
Espesor de la hoja (mm)
1.6
Función de apriete
No
Modelo de precisión
No
Modelo de baja chispa
No
Diámetro de la hoja (mm)
8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
Sí
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Gedore
Model
2150 10
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
según DIN ISO 2380-2, filo de corte según DIN ISO 2380-1 forma A, mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango, hoja de acero templado molibdeno-vanadio-Plus
Números de artículo
Artículo No.
4Q675496
EAN
4010886806661
UBB
500642598691
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
6679860