Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
1Z730325
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
Gedore 2142 T 8 Llave hexagonal 8mm Mango en T de 2 componentes de acero al cromo-vanadio 213mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1Z730325
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
213
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
175
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2142 T 8
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado, Acero al vanadio 61CrSiV5, cromado
Números de artículo
Artículo No.
1Z730325
EAN
4010886932940
UBB
500642582679
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2647338