text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 T 6 Llave hexagonal 6mm Mango en T de 2 componentes de acero al cromo-vanadio 188mm

Artículo No. 6M191730
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Longitud total (mm) 188
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 150
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 2142 T 6

Números de artículo

Artículo No. 6M191730
EAN 4010886932933
UBB 500642582265
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2647311
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.