Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
8I968461
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
Gedore 2142 T 5/32AF Llave hexagonal 5/32» Mango en T de 2 componentes de acero al cromo-vanadio 152mm
Añadir catálogo
Artículo No.
8I968461
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Ancho de llave (pulgadas)
5/32 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
152
Diseño
T-handle
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Ancho de llave (pulgadas)
5/32 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2142 T 5/32AF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I968461
EAN
4010886932971
UBB
500642583255
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2647362