Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3F398592
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
Gedore 2142 T 5/16AF Llave hexagonal 5/16» Mango en T de 2 componentes de acero al cromo-vanadio 213mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3F398592
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
175
Ancho de llave (pulgadas)
5/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
213
Diseño
T-handle
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
175
Ancho de llave (pulgadas)
5/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Código de producto
82054000
Model
2142 T 5/16AF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3F398592
EAN
4010886933008
UBB
500642583826
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2647397