text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 T 4 Llave hexagonal 4mm Mango en T de 2 componentes de acero al cromo-vanadio 152mm

Artículo No. 7H760672
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Longitud total (mm) 152
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2142 T 4

Números de artículo

Artículo No. 7H760672
EAN 4010886932919
UBB 500642581846
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2647281
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.