Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
4L501668
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
Gedore 2142 T 2,5 Llave hexagonal 2,5mm Mango en T de 2 componentes de acero al cromo-vanadio 152mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4L501668
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con cabeza esférica
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
152
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
2142 T 2,5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L501668
EAN
4010886932896
UBB
500642581432
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2647265