text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 T 1/4AF Llave hexagonal 1/4» Acero cromo-vanadio Mango en T de 2 componentes 213mm

Article number 3C147193
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 175
Ancho de llave (pulgadas) 1/4 pulgada
Con cabeza esférica No

Specifications

Longitud total (mm) 213
Diseño T-handle
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 175
Ancho de llave (pulgadas) 1/4 pulgada
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 2142 T 1/4AF

Article numbers

Article number 3C147193
EAN 4010886932995
UBB 500642583669
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  2647389
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.