Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
0I311855
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
Gedore 2142 Destornillador Torx T9 Hoja 125mm Empuñadura de 2 componentes 152mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0I311855
Aislamiento
Sí
Peso
51
Longitud total (mm)
152
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
51
Longitud total (mm)
152
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con taladro
No
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2142
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta acabado gun-metal, acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta pulida
Números de artículo
Artículo No.
0I311855
EAN
4010886933145
UBB
500642585078
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2513102