text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2142 Destornillador Torx T40 175mm Hoja Mango de 2 componentes 213mm

Artículo No. 2H729080
Aislamiento
Peso 140
Longitud total (mm) 213
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Peso 140
Longitud total (mm) 213
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 175
Con taladro No
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 2142

Descripción

Acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta acabado gun-metal, acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta pavonada

Números de artículo

Artículo No. 2H729080
EAN 4010886933213
UBB 500642586480
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2521601
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.