Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
9N602655
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
Gedore 2142 Destornillador Torx T27 Hoja 150mm Empuñadura de 2 componentes 177mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9N602655
Aislamiento
Sí
Peso
100
Longitud total (mm)
177
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
100
Longitud total (mm)
177
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con taladro
No
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2142
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta acabado gun-metal, acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta pavonada
Números de artículo
Artículo No.
9N602655
EAN
4010886933190
UBB
500642586068
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2521571