Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3A039047
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
Gedore 2142 Destornillador Torx T20 Hoja 125mm Empuñadura de 2 componentes 152mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3A039047
Aislamiento
Sí
Peso
81
Longitud total (mm)
152
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
81
Longitud total (mm)
152
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con taladro
No
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
2142
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta acabado gun-metal, acero cromo-vanadio, hoja cromada, punta pavonada
Números de artículo
Artículo No.
3A039047
EAN
4010886933176
UBB
500642585649
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2519062