Bolsa para herramientas
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
Almacenaje de Herramientas
Bolsa para herramientas
Bolsa para herramientas
1K836470
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
Gedore 2005 0511 E Carro portaherramientas con 7 cajones 1000kg Acero Negro/Azul 605 x 865 x 1020mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1K836470
Anchura
875
Altura
985
Profundidad
606
Número de cajones
7
Con freno
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
875
Altura
985
Profundidad
606
Número de cajones
7
Con freno
Sí
Con cajones
Sí
Marca
Gedore
Model
2005 0511 E
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Dimensiones: Al 985 x An 775 x P 475 mm, Plataforma de trabajo en ABS, con 3 compartimentos para piezas pequeñas, Con asa para empujar, tirar y girar con facilidad, Paredes laterales con europerforación 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Protección contra tacones y golpes para su seguridad, Chapa de acero, con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Bloqueo individual sólo se puede abrir un cajón a la vez, Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) totalmente extensibles, extraíbles, Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) totalmente extensibles, extraíbles, Cada cajón con cierre de seguridad, manejo con una sola mano, Guías con rodamientos de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior para cargas pesadas 60 kg, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg estática (750 kg dinámica), 2 ruedas de alto rendimiento sobre rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de eje trapezoidal de GEDORE asegura la marcha suave, la maniobrabilidad y el mantenimiento de la trayectoria también en caso de cargas máximas, Accesorios: Divisores longitudinales (LT) y transversales (QT) de chapa de acero cincado (se pueden pedir por separado), Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT), Ampliable opcionalmente con cofres de herramientas GEDORE, paneles traseros y portaherramientas, Otras combinaciones de cajones bajo pedido, Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios
Números de artículo
Artículo No.
1K836470
EAN
4010886939222
UBB
500642901465
UNSPSC
24112401
Artículo del fabricante nr
2827379