Bolsa para herramientas
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
Bolsa para herramientas
Bolsa para herramientas
0Z062883
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
Gedore 2004 0620 Carro portaherramientas con 8 cajones 1000kg Acero Negro/Azul 605 x 865 x 1020mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0Z062883
Anchura
875
Altura
985
Profundidad
606
Número de cajones
8
Con freno
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
875
Altura
985
Profundidad
606
Número de cajones
8
Con freno
Sí
Con cajones
Sí
Marca
Gedore
Model
2004 0620
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Dimensiones: Al 985 x An 775 x Pr 475 mm, Plataforma de trabajo en ABS, con 3 compartimentos para piezas pequeñas, Compartimento de almacenamiento con chapa perforada (Europerforación 10 x 38 mm), dos cajones extraíbles para piezas pequeñas y puerta en el lado del asa, Con asa para empujar, tirar y girar fácilmente, Parte delantera con Europerforación 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Protección contra tacones y golpes para su seguridad, Chapa de acero, con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (AN 480 x F 400 mm) totalmente extraíbles, Cajones anchos (AN 480 x F 400 mm) totalmente extraíbles, Cada cajón y compartimento de almacenamiento con cierre de seguridad, manejo con una sola mano, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior para cargas pesadas 60 kg (no para el nº 2004 1000), Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a prueba de arañazos, GEDORE azul, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg estática (750 kg dinámica), 2 ruedas de alto rendimiento GEDORE con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave GEDORE montadas sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, Incluso bajo cargas máximas, el diseño del eje GEDORE garantiza: marcha suave, maniobrabilidad y estabilidad direccional, La construcción trapezoidal del eje GEDORE asegura una marcha suave, maniobrabilidad y mantenimiento de la vía también en caso de cargas máximas, Divisores longitudinales (LT) y transversales (QT) de chapa de acero cincado (se pueden pedir individualmente), Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Ampliable opcionalmente con cofres de herramientas GEDORE, paneles traseros y portaherramientas, Se puede añadir el panel trasero R 1504 XL-L, Otras combinaciones de cajones bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios
Números de artículo
Artículo No.
0Z062883
EAN
4010886836477
UBB
500642900475
UNSPSC
24112401
Artículo del fabricante nr
1640720