text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0511 E Carro portaherramientas con 7 cajones 1000kg Acero Negro/Azul 605 x 865 x 1020mm

Artículo No. 6Y276964
Anchura 875
Altura 985
Profundidad 606
Número de cajones 7
Con freno

Especificaciones

Anchura 875
Altura 985
Profundidad 606
Número de cajones 7
Con freno
Con cajones
Marca Gedore
Model 2004 0511 E

Descripción

Dimensiones: Al 985 x An 775 x Pr 475 mm, Plataforma de trabajo en ABS, con 3 compartimentos para piezas pequeñas, Compartimento de almacenamiento con chapa perforada (Europerforación 10 x 38 mm), dos cajones extraíbles para piezas pequeñas y puerta en el lado del asa, Con asa para empujar, tirar y girar fácilmente, Parte delantera con Europerforación 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Protección contra tacones y golpes para su seguridad, Chapa de acero, con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Bloqueo individual sólo se puede abrir un cajón a la vez, Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (ancho 480 x fondo 400 mm) totalmente extraíbles, Extraíble, Cada cajón y compartimento de almacenamiento con cierre de seguridad, Manejo con una sola mano, Guías de rodamiento de bolas, Se puede equipar individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir individualmente), Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior para cargas pesadas 60 kg, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg estática (750 kg dinámica), 2 ruedas de alto rendimiento sobre rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de eje trapezoidal de GEDORE asegura la marcha suave, la maniobrabilidad y el mantenimiento de la trayectoria también en caso de cargas máximas, Accesorios: Divisores longitudinales (LT) y transversales (QT) de chapa de acero cincado (se pueden pedir por separado), Opciones: Puede equiparse con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Ampliable opcionalmente con cofres de herramientas GEDORE, paneles traseros y portaherramientas, Otras combinaciones de cajones bajo pedido, Colores y diseños especiales disponibles bajo pedido, Entrega sin herramientas ni accesorios

Números de artículo

Artículo No. 6Y276964
EAN 4010886939239
UBB 500642900210
UNSPSC 24112401
Artículo del fabricante nr 2827360
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.