Carracas
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
1B355756
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
Gedore 1993 TU-10 Telescopic Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 400-600mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1B355756
Aislamiento
No
Altura
48
Peso
1310
Antimagnético
No
Longitud (mm)
405
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura
48
Peso
1310
Antimagnético
No
Longitud (mm)
405
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°)
7.5
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
Sí
Desbloqueo integrado
Sí
Mango giratorio
No
Mango extensible
Sí
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Type
Telescopic Reversible Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ajustable de 400 a 600 mm en 8 pasos, Con cambio de palanca empotrado, Desbloqueo mediante pulsador, Ángulo de retorno 7,5 grados, Empuñadura antideslizante de 2 componentes, Bloqueo en posición intermedia: Al girar la palanca se enclava automáticamente en sentido horario o antihorario, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, Forjado en caliente, Forjado en caliente
Números de artículo
Artículo No.
1B355756
EAN
4010886950371
UBB
500674206742
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3041859