Llaves para tubos
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
Alicates & pinzas
Llaves para tubos
Llaves para tubos
1A843226
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
Gedore 183 10 JC Alicate Llave 52mm Anchura de boca Mango 2 componentes Acero Cromado 10
Añadir catálogo
Artículo No.
1A843226
Aislamiento
No
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
52
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apertura máx. de la llave (mm)
52
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
2 componentes
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
183 10 JC
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Una herramienta que funciona como una llave y unos alicates, DIN ISO 5743, Puede sustituir a dos juegos completos de llaves de boca, métricas y en pulgadas, tamaño de agarre 0 - 52mm/0 - 2", Montaje cuidadoso de uniones atornilladas con superficies delicadas (p. ej., racores cromados), Acero cromo-vanadio, Con junta en caja, Forjado por estampación, Forjado por estampación (por ejemplo, accesorios cromados), Herramienta universal ajustable para atornillar, Perfecta para doblar, sujetar, prensar y agarrar una amplia gama de piezas de trabajo, Colocación sin juego sin riesgo de dañar los bordes, Mecanismo deslizante y mordazas paralelas para un ajuste rápido y sencillo, prácticamente sin escalonamientos, Bloqueo seguro del ajuste al seleccionar el tamaño de la abertura, El mecanismo deslizante puede activarse desde casi cualquier ajuste, Puede utilizarse como "llave de carraca" para apretar y aflojar rápida y fácilmente tornillos hexagonales y tuercas, Elevada relación de apriete (>1: 10) para una gran fuerza de apriete y sujeción contra las mordazas, Fabricada en acero especial GEDORE templado y revenido para las cargas más elevadas, Puede utilizarse como un potente tornillo de banco cuando se está en movimiento, Ajuste ergonómico óptimo de la posición de la mano al tamaño de la mordaza o apertura de la llave, Mordazas de protección disponibles como opción
Números de artículo
Artículo No.
1A843226
EAN
4010886951552
UBB
500702673517
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3066061