Destornilladores electronic
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores electronic
3D263081
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
Gedore 164 IN Destornillador de vaso hexagonal 0,7mm 60mm hoja mango de 2 componentes 155mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3D263081
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
0.7
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
0.7
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
164 IN
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Punta con recubrimiento adicional para mayor precisión y protección contra la corrosión, Mango de 2 componentes en diseño ergonómico, Tapa final pivotante con superficie micro antideslizante, Codificación por colores del tipo de accionamiento, Codificación por colores del tipo de accionamiento
Números de artículo
Artículo No.
3D263081
EAN
4010886857663
UBB
500642568819
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
1845063