Panneau robuste en hêtre multiplex, protégé par un vernis à l'huile de lin, Avec poignée pour faciliter la poussée, la traction et la rotation, Parois latérales avec perforation Euro 10 x 38 mm, Sécurité par protection des talons, Larges tiroirs (L 998 x P 474 mm), amovibles, avec verrouillage central, commande à une main et butées de sortie individuelles, Rails de guidage sur roulements à billes pour une extension complète et une fermeture automatique, Capacité de charge par tiroir 70 kg, Châssis robuste grâce à la construction de l'essieu trapézoïdal, Capacité de charge totale 1000 kg, 750 kg en position mobile, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tournevis à cliquet SilentGEAR No. 2675 avec porte-embout : Tournevis à cliquet très compact, Pour les travaux de précision dans les espaces restreints, Angle de retour très faible, pratiquement 0 ? (non mesurable avec un appareil de mesure mécanique), Anneau rotatif pour le réglage de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, Serrage de vis même sans fonction de cliquet grâce à la position centrale neutre avec blocage du cliquet, Le nylon renforcé de fibres de verre et le TPE "kind-on-hands" assurent une sensation de surface agréable et un travail ergonomique, Le mécanisme peu encombrant mais extrêmement robuste assure une longue durée de vie, Porte-embout avec aimant néodyme puissant, Jeu d'embouts de torsion : Tailles les plus utilisées, Porte-embout extrêmement fin, Pour les travaux de vissage doux et durs, Torsionszone pour protéger les embouts sous charge. Les couples de pointe sont amortis en douceur, ce qui augmente la durée de vie.