Bolsa para herramientas
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
Bolsa para herramientas
Bolsa para herramientas
7R450165
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
Gedore 1507 XL 40200 Workbench with 6-Drawer Blue 1.2m x 985 x 675mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7R450165
Anchura
1200
Profundidad
635
Peso
136
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
1200
Profundidad
635
Peso
136
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Altura (mm)
['985.000', '985.000']
Con cajonera
Sí
Espesor encimera (mm)
30
Con ruedas
Sí
Material encimera
Madera contrachapada
Número de cajones
6
Altura regulable
No
Con freno
Sí
Marca
Gedore
Type
Workbench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cuerpo: Dimensiones: Al 985 x An 1200 x P 625 mm, Encimera de madera de haya multiplex de 30 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza, Encimera retranqueada para aparcar a ras de la pared, Una cajonera en anchura de carro, Con tirador para empujar, tirar y girar fácilmente, Paredes laterales con europerforación de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Soporte para herramientas KL-5501-20 listo para montar el compresor de muelle KL-5501, Seguridad mediante protección de talón para las personas, Chapa de acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (A 998 x P 474 mm) totalmente extraíbles, extraíbles, El bloqueo individual de los cajones impide la apertura de más de un cajón, Manejo con una sola mano, Guías de rodamiento de bolas, Capacidad de carga por cajón 70 kg, Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y al rayado, GEDORE azul, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg, 750 kg en movimiento, 2 ruedas de alto rendimiento sobre rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de eje trapezoidal de GEDORE asegura la marcha suave, la maniobrabilidad y el mantenimiento de la trayectoria también en caso de cargas máximas, Opciones: Ideal para equipar con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT) máximo 9 piezas 1/3 módulos posibles por cajón, Otras combinaciones de cajones a petición, Colores y diseños especiales a petición, Suministro sin herramientas ni accesorios
Números de artículo
Artículo No.
7R450165
EAN
4010886952054
UBB
500684584260
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3127796