Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Almacenaje de Herramientas
Paneles para herramientas
Paneles para herramientas, vacío
3E625427
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
Gedore 1506 XL 2810 Banco de trabajo móvil con 18 cajones Azul 1250 x 985 x 630mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3E625427
Anchura
1250
Profundidad
550
Peso
156
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
1250
Profundidad
550
Peso
156
Plegable
No
Adecuado para montaje en pared
No
Altura (mm)
['985.000', '985.000']
Con cajonera
Sí
Espesor encimera (mm)
30
Con ruedas
Sí
Número de cajones
18
Altura regulable
No
Con freno
Sí
Marca
Gedore
Model
1506 XL 2810
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Dimensiones: Al 985 x An 1250 x Pr 550 mm, Encimera de madera de haya multiplex de 30 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza, Con dos bloques de cajones similares, Protección de talón para su seguridad, Chapa de acero, con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, GEDORE azul, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Cajones anchos (ancho 480 x fondo 400 mm) totalmente extraíbles, Extraíble, Cada cajón con cierre de seguridad, Manejo con una sola mano, Guías de bolas, Guías de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, Cajón inferior de gran capacidad 60 kg, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total 1000 kg, 750 kg en movimiento, 2 ruedas de alto rendimiento GEDORE con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave GEDORE montadas sobre rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de eje trapezoidal GEDORE asegura una marcha suave, maniobrabilidad y trazabilidad también en caso de cargas máximas, La construcción de eje trapezoidal GEDORE asegura una marcha suave, maniobrabilidad y trazabilidad también en caso de cargas máximas, 4 módulos distanciadores No. 1500 ED-70 K, Divisores longitudinales (LT) y transversales (QT) de chapa de acero galvanizado (se pueden pedir por separado), Opciones: Se puede equipar con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT), Se puede añadir panel trasero R 1504 XL-L, Diferentes cerraduras bajo pedido, Se puede añadir panel trasero R 1504 XL-L, Otras combinaciones de cajones bajo pedido, Se entrega sin herramientas ni accesorios
Números de artículo
Artículo No.
3E625427
EAN
4010886900154
UBB
500642899248
UNSPSC
24112401
Artículo del fabricante nr
2528096