text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool módulo 1500 CT1-2133 Llave de vaso de 6 piezas 1/3 módulo AF5-10 mm


(1/3 module) With socket spanner set. With ergonomic 3-component handle for good force transfer. Vanadium plus steel blades. Matt chromatedContents:1 socket spanner with handle each for screws with outer hexagonal profile, 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm (2133)

Artículo No. 0W339814
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 6
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Embalado por 1

Especificaciones

Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 6
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Type Socket Set

Descripción

(1/3 module) With socket spanner set. With ergonomic 3-component handle for good force transfer. Vanadium plus steel blades. Matt chromatedContents:1 socket spanner with handle each for screws with outer hexagonal profile, 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm (2133)

Números de artículo

Artículo No. 0W339814
EAN 4010886895573
UBB 500632584909
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2309122
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.