text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 146 B 10 Alicate especial para bombas de agua 50mm boca acero cromado 250mm


Con ajuste rápido y articulación en caja dentada y apertura dentada, Absolutamente seguro - no se sale del ajuste durante el trabajo, Con protección para los dedos, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, cromado, pulido, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, cromado, pulido

Artículo No. G2572.000.250
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 485
Antimagnético No
Longitud (mm) 250
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 485
Antimagnético No
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 45
Apertura máx. de las mejillas (mm) 50
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 8
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 5
Altura del cabezal (mm) 55
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA 8204120000
Model 146 B 10

Descripción

Con ajuste rápido y articulación en caja dentada y apertura dentada, Absolutamente seguro - no se sale del ajuste durante el trabajo, Con protección para los dedos, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, cromado, pulido, Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, cromado, pulido

Números de artículo

Artículo No. G2572.000.250
EAN 4010886641255
UBB 240102182534
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 6412510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.