Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Alicates & pinzas
Pinzas mordaza
Pinzas mordaza
3P079334
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
Gedore 136 K-105 Llave de cadena 330mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3P079334
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
1050
Apertura máx. de las mejillas (mm)
330
Marca
Gedore
Model
136 K-105
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
1050
Apertura máx. de las mejillas (mm)
330
Marca
Gedore
Model
136 K-105
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con el nº 136 K-105 las patas de varios extractores - tras el bloqueo - se pueden separar con la cadena en el componente a extraer y tensar. Esto evita que las patas se doblen hacia fuera y se deslicen. La extracción sigue siendo posible aunque las patas tengan una superficie de contacto muy restringida, ya que la cadena tiene una longitud de 1050 mm y es posible hasta una circunferencia de 330 mm, La extracción también es posible con una superficie de contacto muy pequeña de los ganchos
Números de artículo
Artículo No.
3P079334
EAN
4036976125757
UBB
500642350838
UNSPSC
27112124
Artículo del fabricante nr
2307227