Juegos de alicates
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
Alicates & pinzas
Juegos de alicates
0B646653
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
Gedore 1102-008 Juego de alicates 3 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
0B646653
Embalaje
Otro
Peso
980
Número total de herramientas
3
Número de alicates de corte
0
Número de alicates para lavabo
0
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Otro
Peso
980
Número total de herramientas
3
Número de alicates de corte
0
Número de alicates para lavabo
0
Número de alicates combinados
1
Número de alicates de punta plana
0
Número de alicates de punta redonda
0
Número de alicates para teléfono
0
Número de alicates de corte diagonal
1
Número de alicates pelacables
0
Número de alicates para bombas de agua
0
Número de llaves de tubo
1
Número de alicates para vallas
0
Número de tenazas
0
Número de alicates de precintar
0
Número de alicates para circlips
0
Número de herramientas para bridas
0
Número de alicates de agarre
0
Número de alicates de sifón
0
Marca
Gedore
Model
1102-008
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
En GEDORE L-BOXX® Mini, incl. juego separador, Dimensiones: An 260 x Pr 155 x Al 63 mm, Dimensiones: An 260 x Pr 155 x Al 63 mm, Incluye juego de separadores, Para el almacenamiento de piezas pequeñas, Alicates universales 142 7 TL, Ajuste fino mediante botón pulsador, Ajustable en 15 pliegues, Cabeza de alicate estrecha para lugares de difícil acceso, Superficies de agarre desplazadas, Autoapriete en tuercas y tubos, Caras dentadas endurecidas por inducción, Gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, Cúter lateral motorizado 8316-160 JC, Buena acción de palanca para un corte fácil, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Para alambre duro/piano hasta máx. ? 2,0 mm, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, Cromado, con empuñaduras de 2 componentes, Alicates múltiples 8133-200 JC, Alicates multifuncionales para la industria mecánica y electrónica, Sujetar, cortar, pelar aislamientos, prensar, apretar, Mordazas planas redondas, caras de agarre rectas, dentadas, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para alambre semiduro de 1.... 6 mm, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido
Números de artículo
Artículo No.
0B646653
EAN
4010886946541
UBB
500642358856
UNSPSC
27112137
Artículo del fabricante nr
2951797