Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Almacenaje de Herramientas
Bolsa para herramientas
Surtido de carros de taller & juegos de herramientas
1X528101
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
Gedore 1101-1.29/3K Juego de extractores de rodamientos en caja de plástico 37 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
1X528101
Número total de herramientas
4
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1101-1.29/3K
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número total de herramientas
4
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1101-1.29/3K
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para extraer rodamientos de bolas que se encuentran tanto en un eje como en un alojamiento, Extracción no destructiva de rodamientos de bolas de ranura profunda sin desmontar el eje, no es necesario taladrar para abrir la jaula del rodamiento (sin virutas), Con inserto Check-Tool para una rápida comprobación de la integridad, Inserto para utilizar en cajones con dimensiones mínimas de 340 x 260 x 60 mm, En GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Dimensiones: An 367 x Pr 316 x Al 72 mm, Dimensiones: An 367 x Pr 316 x Al 72 mm
Números de artículo
Artículo No.
1X528101
EAN
4010886947746
UBB
500642630023
UNSPSC
27111714
Artículo del fabricante nr
2964392