text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.04/SEB-08 Juego de extractores universales con 2 brazos en estuche de plástico 9 piezas

Especificaciones

Número total de herramientas 2
Marca Gedore
Model 1101-1.04/SEB-08

Descripción

Para aflojar uniones agarrotadas en ejes o carcasas, Juego universal incl. Extractor de 2 brazos, extensiones, longitudes de pata, pies de gancho para extracción interior y exterior, Para extracción/tracción alternante, Como resultado de los posibles alcances de sujeción de forma continua hasta 130 mm / profundidades de sujeción 10,0 100, 200, 250, 350 mm, Trabajo variable, rápido y seguro gracias al mecanismo de sujeción rápida, freno de pata, pata para espacios reducidos, Husillo sin mantenimiento, punta de husillo recambiable, Larga vida útil y altas reservas de seguridad, ya que el travesaño, los ganchos y las extensiones están forjados en caliente en la matriz, Las patas de gancho forjadas son especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso, Se pueden combinar 8 extractores diferentes, Con inserto Check-Tool para una comprobación rápida de la integridad de la herramienta, Made in Germany

Números de artículo

Artículo No. 2C353141
EAN 4010886954676
UBB 500704951762
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3106756
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.