text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 101 Punzón Automático 4mm Punta 130mm

Artikelnummer 1V584402
Diámetro del eje (mm) 14
Longitud (mm) 130
Con protección de manos
Diámetro punta (mm) 4
Funcionamiento automático

Specificaties

Diámetro del eje (mm) 14
Longitud (mm) 130
Con protección de manos
Diámetro punta (mm) 4
Funcionamiento automático
Fuerza de impacto (N) ['60.000', '130.000']
Marca Gedore
Codigo SA 90172010
Model 101

Omschrijving

Para manejo con una sola mano, Liberación automática del impacto mediante mecanismo de resorte, Potencia de impacto regulable sin escalonamiento entre 60 - 130 N, Con protección de manos 2C para un trabajo cómodo y seguro

Artikelnummers

Artikelnummer 1V584402
EAN 4010883872287
UBB 500642890643
UNSPSC 27111505
Fabrikant artikelnummer 8722880
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.