Herramientas de extracción
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
Automóvil
Herramientas
Herramientas de extracción
0V535983
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
Gedore 1.92/2 Juego patentado de extractor PLUS con rodamiento de bolas en maletín de plástico 21 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
0V535983
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Model
1.92/2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Model
1.92/2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con el extractor de rodamientos de bolas GEDORE, ahora es posible extraer sin problemas los rodamientos de bolas montados en un eje, El diseño permite un PLUS en efectividad y productividad gracias a un máximo de funcionalidad en combinación con un manejo simplificado, Esta herramienta es fácil de usar: Las patas se fijan en la ranura, La disposición autoblocante hace que la fuerza aplicada se aproveche al 100 %, Seguro en todo momento contra el deslizamiento - y una fuerza de tracción recta para un trabajo preciso, Adecuado para más de 40 rodamientos de bolas estándar hasta 6311
Números de artículo
Artículo No.
0V535983
EAN
4036976112023
UBB
500642707268
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
1553542