text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.70/3 Extractor de horquillas de montaje y desmontaje 29 mm de ancho de boca


También adecuadas para desmontar amortiguadores y otros trabajos de separación y desmontaje, Las horquillas son adecuadas para su uso en los espacios más reducidos, Los golpes de martillo en los extremos del mango se utilizan para separar las piezas, Los golpes de martillo en los extremos del mango se utilizan para separar las piezas

Artículo No. 2B265674
Diseño Horquilla de desmontaje/montaje
Ancho de llave (mm) 29
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Horquilla de desmontaje/montaje
Ancho de llave (mm) 29
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 90
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.70/3

Descripción

También adecuadas para desmontar amortiguadores y otros trabajos de separación y desmontaje, Las horquillas son adecuadas para su uso en los espacios más reducidos, Los golpes de martillo en los extremos del mango se utilizan para separar las piezas, Los golpes de martillo en los extremos del mango se utilizan para separar las piezas

Números de artículo

Artículo No. 2B265674
EAN 4036976105971
UBB 500632567912
UNSPSC 40161700
Artículo del fabricante nr 8029560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.