Accesorios de extractores
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Grapas y extractores
Extractores
Accesorios de extractores
2T396488
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
Gedore 1.64/1 Extractor con 155mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
2T396488
Diseño
Extractor del eje de transmisión
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Model
1.64/1
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor del eje de transmisión
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Model
1.64/1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para círculos de espárragos de rueda 100-155 mm con tornillos de 6 mm, Para agujeros roscados hasta máx. M14, Funcionamiento: El extractor se fija a la brida del árbol de transmisión mediante las tuercas de los tornillos de la rueda. Golpeando la cabeza del eje con el martillo deslizante, el eje se puede extraer fácilmente y sin daños., Funcionamiento: El extractor se fija a la brida del eje de transmisión utilizando las tuercas de los pernos de la rueda. Golpeando la cabeza del husillo con el martillo deslizante, el eje puede extraerse fácilmente y sin daños.
Números de artículo
Artículo No.
2T396488
EAN
4036976105896
UBB
500642700644
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8026700