text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.62/8 Extractor de cubos de rueda con 8 patas

Artículo No. 2D643337
Diseño Extractor de cubo de rueda
Longitud de rosca (mm) 310
Número de ganchos 8
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Longitud de rosca (mm) 310
Número de ganchos 8
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.62/8

Descripción

Con protección de espárrago de rueda mediante aberturas de tuerca giratorias siempre planas respecto al cubo para Ø 22 mm y casquillo de reducción adecuado Ø 14 y 18 mm, Esta herramienta también se puede utilizar con la ayuda hidráulica sin necesidad de casquillo de reducción, Actualizable con el husillo hidráulico no. 1.06/HSP3, No. 1.61/H = Pata de recambio, No. 1.61/H = Gancho de recambio

Números de artículo

Artículo No. 2D643337
EAN 4036976105889
UBB 500642700495
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8026030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.