Extractores interiores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores interiores
8W008369
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
Gedore 1.30/4 Extractor interior 30mm profundidad boca
Añadir catálogo
Artículo No.
8W008369
Diseño
Otro
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
25 - 30
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
25 - 30
Marca
Gedore
Model
1.30/4
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Funcionamiento: El extractor interno se inserta en el cojinete y el husillo se atornilla. Los hombros afilados y torneados de las mordazas de extracción presionarán hacia fuera detrás de la pieza a extraer. A continuación, se añade la abrazadera de contraapoyo. Ambos pies deben estar alineados en paralelo al husillo para garantizar la rigidez, El diseño puede variar con respecto a la imagen, Se puede utilizar tanto con martillo deslizante como con contraapoyo, * Dimensiones mín. y máx. en estado de reposo y extendido, Se puede utilizar tanto con martillo deslizante como con contraapoyo.
Números de artículo
Artículo No.
8W008369
EAN
4036976105322
UBB
500642685894
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
8013560