text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/10 Extractor interno de 3 brazos 160 mm de ancho de boca 213 mm de profundidad de boca

Artículo No. 2B950373
Diseño Otro
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Anchura de la pata de gancho (mm) 33
Profundidad de la pata de gancho (mm) 5

Especificaciones

Diseño Otro
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Anchura de la pata de gancho (mm) 33
Profundidad de la pata de gancho (mm) 5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 1
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 60 - 160
Marca Gedore
Model 1.30/10

Descripción

Funcionamiento: Las mordazas de extracción se abren girando la tuerca. El nuevo sistema de extensión permite un ajuste sencillo, sin pasos y que ahorra tiempo al diámetro deseado. Las secciones de bordes afilados de las mordazas de extracción se asientan a ras por debajo cuando se extienden, Ambos extractores internos pueden utilizarse con el martillo deslizante 1.35/3, Si se utiliza el martillo deslizante nº 1.35/3, debe pedirse también el adaptador nº 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Código 1123750), Ambos extractores internos pueden utilizarse con el martillo deslizante 1.35/3, Si se utiliza el martillo deslizante nº 1.35/3, debe pedirse también el adaptador nº 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Código 1123750)

Números de artículo

Artículo No. 2B950373
EAN 4036976105384
UBB 500642687049
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 8014100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.