text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.30/0 Extractor interno 8mm profundidad boca

Numer artykułu 2V716765
Diseño Otro
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 5 - 8
Marca Gedore

Specyfikacje

Diseño Otro
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 5 - 8
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.30/0

Opis

Funcionamiento: El extractor interior se inserta en el rodamiento y el husillo se atornilla. Los hombros afilados y torneados de las mordazas del extractor presionan hacia fuera detrás de la pieza a extraer. A continuación, se coloca la abrazadera de contraapoyo. Ambos pies deben estar alineados paralelamente al husillo para garantizar la rigidez, El diseño puede variar con respecto a la imagen, Puede utilizarse tanto con martillo deslizante como con contraapoyo, * Dimensiones mín. y máx. en estado de reposo y extendido, Puede utilizarse tanto con martillo deslizante como con contraapoyo.

Numery artykułów

Numer artykułu 2V716765
EAN 4036976105254
UBB 500642684806
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 8012750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.