Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
6E401070
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
Gedore 1.29/5 Extractor con rodamiento de bolas 235mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6E401070
Diseño
Otro
Longitud de rosca (mm)
235
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Longitud de rosca (mm)
235
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Model
1.29/5
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los anillos de soporte suministrados para los rodamientos de bolas que se van a desmontar se colocan en los anillos interiores de los rodamientos. A continuación, la cabeza con el husillo se coloca en la depresión de centrado del eje y el husillo se tensa con las patas. Por favor, pida las patas adecuadas por separado: Cabezal y husillo, ¡se ruega pedir las patas adecuadas por separado!
Números de artículo
Artículo No.
6E401070
EAN
4036976105131
UBB
500642683246
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8011430