Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
2K005173
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
Gedore 1.29/3 Extractor de bolas 210mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
2K005173
Diseño
Otro
Longitud de rosca (mm)
210
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Longitud de rosca (mm)
210
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.29/3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los anillos de soporte suministrados para los rodamientos de bolas que se van a desmontar se colocan en los anillos interiores de los rodamientos. A continuación, la cabeza con el husillo se coloca en la depresión de centrado del eje y el husillo se tensa con las patas. Por favor, pida las patas adecuadas por separado: Cabezal y husillo, ¡se ruega pedir las patas adecuadas por separado!
Números de artículo
Artículo No.
2K005173
EAN
4036976105117
UBB
500642682826
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8011270