Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
7B154696
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
Gedore 1.29/1 Extractor de rodamientos de bolas 160mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
7B154696
Diseño
Otro
Longitud de rosca (mm)
160
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Longitud de rosca (mm)
160
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Marca
Gedore
Model
1.29/1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas seleccionadas mediante la tabla se insertan en la pista de bolas, distribuidas uniformemente en el anillo exterior de acuerdo con el número de bolas, Los anillos de soporte suministrados para los rodamientos de bolas a extraer se colocan en las pistas interiores de los rodamientos, La cabeza con husillo se coloca entonces en la depresión de centrado del eje y el husillo se pone bajo tensión con las patas, La entrega contiene la cabeza y el husillo. Por favor, pida las patas adecuadas por separado: Cabezal y husillo, ¡se ruega pedir las patas adecuadas por separado!
Números de artículo
Artículo No.
7B154696
EAN
4036976105094
UBB
500642682669
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8011000