Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
2V577659
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
Gedore 1.23/2 Extractor externo de 2 brazos 120 mm de ancho de boca 120 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
2V577659
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
3.5
Longitud de rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
3.5
Longitud de rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
120
Anchura de la pata de gancho (mm)
31
Profundidad de la pata de gancho (mm)
5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
120
Marca
Gedore
Model
1.23/2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se agarran automáticamente, nº 1.23/S: patas especialmente delgadas, nº 1.23/S: ganchos especialmente estrechos
Números de artículo
Artículo No.
2V577659
EAN
4036976103359
UBB
500642680846
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8084660