Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
1R126120
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
Gedore 1.23/1XS Extractor externo de 2 brazos 80 mm de ancho de boca 85 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
1R126120
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.7
Longitud de rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.7
Longitud de rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
85
Anchura de la pata de gancho (mm)
9
Profundidad de la pata de gancho (mm)
3.5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
80
Marca
Gedore
Model
1.23/1XS
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ideal para su uso en lugares de difícil acceso, por ejemplo, trabajos en motores eléctricos, Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente
Números de artículo
Artículo No.
1R126120
EAN
4036976124323
UBB
500642680689
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
2018578