Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
5K431070
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
Gedore 1.23/1 Extractor externo de 2 brazos 80mm ancho de boca 85mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
5K431070
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
105
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
85
Anchura de la pata de gancho (mm)
23
Profundidad de la pata de gancho (mm)
4
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
80
Marca
Gedore
Model
1.23/1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se agarran automáticamente, nº 1.23/S: patas especialmente delgadas, nº 1.23/S: ganchos especialmente estrechos
Números de artículo
Artículo No.
5K431070
EAN
4036976103335
UBB
500642680275
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8084310