text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/3 Extractor exterior 160mm Anchura de boca 325mm Profundidad de boca

Artículo No. 4K905032
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 325

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 325
Anchura de la pata de gancho (mm) 25
Profundidad de la pata de gancho (mm) 14
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.22/3

Números de artículo

Artículo No. 4K905032
EAN 4036976104936
UBB 500642680010
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8009290
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.