text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/2 Extractor externo de 160 mm de ancho de boca y 260 mm de profundidad de boca

Položka č. 7N502584
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 260

technické údaje

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 260
Anchura de la pata de gancho (mm) 25
Profundidad de la pata de gancho (mm) 14
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Marca Gedore
Model 1.22/2

Čísla materiálu

Položka č. 7N502584
EAN 4036976104929
UBB 500642679871
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8009100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.