text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.20/3 Extractor externo de 2 brazos 150 mm de ancho de boca 140 mm de profundidad de boca

Artículo No. 7U526094
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 175
Número de ganchos 2
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 175
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 140
Anchura de la pata de gancho (mm) 30
Profundidad de la pata de gancho (mm) 18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 150
Marca Gedore
Model 1.20/3

Descripción

El yugo de sujeción aplica una presión firme detrás de la pieza a mover y mantiene el extractor firmemente en la posición correcta, El yugo de sujeción aplica una presión firme detrás de la pieza a mover y mantiene el extractor firmemente en la posición correcta

Números de artículo

Artículo No. 7U526094
EAN 4036976104844
UBB 500642679467
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8008210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.