text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.20/2 Extractor externo de 2 brazos 90 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca

Artículo No. 7B991185
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 130
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 24
Profundidad de la pata de gancho (mm) 15
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 90
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.20/2

Números de artículo

Artículo No. 7B991185
EAN 4036976104837
UBB 500642679202
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8008130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.